DANFOSS 088L3083 Lattialämmityskaapeli, 200 jalkaa Pituus, 2.5A, 600W, 20m Vanteen pituus, 240V | CJ6YHK

DANFOSS 088L3083 Lattialämmityskaapeli, 200 jalkaa pituus, 2.5 A, 600 W, 20 m vanteen pituus, 240 V

Tuote: CJ6YHK Malli: 088L3083
€583.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin halkaisija0.19 "
KaapelinäyttöAlufoil
Kaapelin tyyppiTwin Conductor
luokka2872 01, 2872 81
Väripunainen
Kattavuus50 sq ft.
Muodonmuutosvoima600 N
EAN5703466152287
Elementin IP-luokkaIPX7
Lämmitysteho605W
Asennus Lämpötila23 astetta F
EristysmateriaaliFEP
Lyijypituus13 ft.
LyijypääDTWB
Pituus200 ft.
Max. nykyinen2.5A
Max. Ei toimintalämpötila185 astetta F
Maks. Käyttölämpötila149 astetta F
Min. Taivutus Dia.25 mm
Ulkoinen materiaaliPVC
ulostulo3 W/ft.
Ensisijainen sovellusLattialämmitys
Vetovoima120 N
vastus95.2 ohmia
Hihnan pituus75 ft.
UV-suojaEi
Jännite240V AC
Watts600W

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKattavuusMax. nykyinenJänniteulostuloHinta
DANFOSS 088L3080 Lattialämmityskaapeli, 80 jalkaa Pituus, 1A, 240W, 10m Vanteen pituus, 240V | CJ6YHG 088L308080 ft.20 sq ft.1A240V AC3 W/ft.€311.67
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3081 Lattialämmityskaapeli, 120 jalkaa Pituus, 1.5A, 360W, 10m Vanteen pituus, 240V | CJ6YHH 088L3081120 ft.30 sq ft.1.5A240V AC3 W/ft.€417.09
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3082 Lattialämmityskaapeli, 160 jalkaa Pituus, 2A, 480W, 20m Kiinnityspituus, 240V | CJ6YHJ 088L3082160 ft.40 sq ft.2A240V AC3 W/ft.€514.78
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3084 Lattialämmityskaapeli, 240 jalkaa Pituus, 3A, 720W, 20m Kiinnityspituus, 240V | CJ6YHL 088L3084240 ft.60 sq ft.3A240V AC3 W/ft.€651.23
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3085 Lattialämmityskaapeli, 280 jalkaa Pituus, 3.5A, 840W, 20m Vanteen pituus, 240V | CJ6YHM 088L3085280 ft.70 sq ft.3.5A240V AC3 W/ft.€719.45
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3086 Lattialämmityskaapeli, 320 jalkaa Pituus, 4A, 960W, 20m Vanteen pituus, 240V | CJ6YHN 088L3086320 ft.80 sq ft.4A240V AC3 W/ft.€778.38
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3087 Lattialämmityskaapeli, 360 jalkaa Pituus, 4.5A, 1080W, 25m Vanteen pituus, 240V | CJ6YHP 088L3087360 ft.90 sq ft.4.5A240V AC3 W/ft.€837.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANFOSS 088L3083 Lattialämmityskaapeli, 200 jalkaa pituus, 2.5 A, 600 W, 20 m vanteen pituus, 240 V
€583.00 / yksikkö