DANFOSS 088L1422 itsesäätyvä kaapeli, 250 jalkaa pituus, 5W/ft. Lähtö, 120V | CJ6YMF

DANFOSS 088L1422 Itsesäätyvä kaapeli, 250 jalkaa pituus, 5 W/ft. Lähtö, 120V

Tuote: CJ6YMF Malli: 088L1422
€2,795.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsesäätyvä lämmityskaapeli
KaapelinäyttöTinattu kuparipunos
Kaapelin tyyppiItserajoittava
VäriMusta
EAN5703466146040
Elementin IP-luokkaIPX7
TäyteaineTPE
Korkeus27 / 125 "
Pituus250 ft.
Max. Ei toimintalämpötila185 astetta F
Maks. Käyttölämpötila150 astetta F
Min. Taivutus Dia.1"
ulostulo5W/ft. 50 asteessa. F
UV-suojaEi
Jännite120V AC
Leveys9 / 20 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusulostuloJänniteVäriHinta
DANFOSS 088L1472 Itsesäätyvä kaapeli, 1000 jalkaa Pituus, 5W/ft. Lähtö, 120V | CJ6YMG 088L14721000 ft.9 / 20 "27 / 125 "5W/ft. 50 asteessa. F120V ACMusta€10,579.42
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L1432 Itsesäätyvä kaapeli, 250 jalkaa Pituus, 5W/ft. Lähtö, 240V | CJ6YMH 088L1432250 ft.9 / 20 "27 / 125 "5W/ft. 50 asteessa. F240V ACMusta€3,212.75
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L1473 Itsesäätyvä kaapeli, 1000 jalkaa Pituus, 5W/ft. Lähtö, 240V | CJ6YMJ 088L14731000 ft.9 / 20 "27 / 125 "5W/ft. 50 asteessa. F240V ACMusta€12,091.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANFOSS 088L1422 Itsesäätyvä kaapeli, 250 jalkaa pituus, 5 W/ft. Lähtö, 120V
€2,795.65 / yksikkö