Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DANCO 9D00010334 Sivusuihkupää 1/4 tuuman kromi | AF7ZEM 23PH02

DANCO 9D00010334 Sivusuihkupää, 1/4 tuuman kromi

Varastossa
Tuote: AF7ZEM Malli: 9D00010334Ristiviite: 23PH02

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivusuihkupää
Väri / viimeistelykromi
Yhteys1 / 4 "
Tuloaukko1 / 4 "
MateriaaliMuovi
pistorasia1 / 4 "
Koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)24.5
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481901000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyHinta
DANCO 9D00010345 Suihkupää 1/4 tuumaa musta | AF7ZEH 23PG97 9D00010345Musta€12.09
DANCO 9D00010346 Sivusuihkupää 1/4 tuumaa valkoinen | AF7ZEJ 23PG98 9D00010346Valkoinen€11.26
DANCO 9D00010330 Sivusuihkupää 1/4 tuumaa kromi | AF7ZEK 23PG99 9D00010330kromi€21.62
DANCO 9D00010332 Sivusuihkupää 1/4 tuuman harjattua nikkeliä AF7ZEL 23PH01 9D00010332Harjattu nikkeli€25.49
DANCO 9D00010335 Sivusuihkupää 1/4 tuumaa musta | AF7ZEN 23PH03 9D00010335Musta€26.05
DANCO 9D00010336 Suihkupää 1/4 tuumaa kromi | AF7ZEP 23PH04 9D00010336kromi€30.49
DANCO 9D00010337 Sivusuihkupää 1/4 tuuman harjattua nikkeliä AF7ZEQ 23PH05 9D00010337Harjattu nikkeli€32.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANCO 9D00010334 Sivusuihkupää, 1/4 tuuman kromi
€19.96 / yksikkö