DAKE CORPORATION 988040-1 Kylmäsaha, painovoimasyöttö, 9 tuumaa x 14.5 tuumaa kapasiteetti, 110 V | CJ6UFQ SXC

DAKE CORPORATION 988040-1 Kylmäsaha, painovoimasyöttö, 9 tuumaa x 14.5 tuumaa kapasiteetti, 110 V

Tuote: CJ6UFQ Malli: 988040-1Ristiviite: SXC
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmä Saha
Vanteen pyörän koko14 "
Terän pituus120 "
Terän nopeus70 fpm, 140 fpm, 270 fpm, 540 fpm
Blade Travel9"
Terän leveys1/4 "- 3/4"
Kuuluvuusalue29 "x 40"
HP1
Maks. Työkorkeus (tuumaa)14 1 / 2
Mitra kapasiteetti45 aste.
Vannerenkaiden määrä2
Vaihe1
Kokonaiskorkeus66 "
Jännite110V
Työn korkeus36 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 988040-1 Kylmäsaha, painovoimasyöttö, 9 tuumaa x 14.5 tuumaa kapasiteetti, 110 V