DAKE CORPORATION 977300-2 Lattiaporakone 18 tuumaa 220v 5/8 tuumaa | AD3MKZ 40F112

DAKE CORPORATION 977300-2 lattiaporapuristin 18 tuumaa 220v 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3MKZ Malli: 977300-2Ristiviite: 40F112

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,914.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiaporakone
Vahvistimet AC8.5
Pohjan koko23-5 / 8 "x 15"
Kapasiteetti Valurauta1"
Kapasiteetti teräs1"
Istukan koko5 / 8 "
Sarake Dia.3-5 / 8 "
Drive TypeVyö
Hz60
Maks. Karan pohjaan49-1 / 4 "
Moottori HP1
Nopeuksien määrä9
Kokonaissyvyys23.625 "
Kokonaiskorkeus71 "
kokonaisleveys15 "
Vaihe3
Quill Dia.2-1 / 2 "
Karan nopeus270 ja 2000
Karan kartio3MT
Karan pöydälle28-3 / 8 "
Karan matka5"
Keinu18 "
Pöytäpaikan koko5 / 8 "
Pöydän työpinta13-3/4" x 13-3/4"
Jännite440

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 180.08
Laivan korkeus (cm)180.34
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)60.01
HS-koodi8459290020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheVahvistimet ACPohjan kokoJänniteIstukan kokoMoottori HPKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
DAKE CORPORATION 977200-1 lattiaporauspuristin 14-1 / 8 tuumaa 120v 1/2 hv | AD3MKX 40F110 977200-11719-5/8" x 12-1/2"1201 / 2 "1/219.625 "64 "€2,285.69
DAKE CORPORATION 977500-2 lattiaporakone 18 tuumaa 220v 5/8 tuumaa | AD3MKY 40F111 977500-218.523-5 / 8 "x 15"2205 / 8 "123.625 "71 "€3,914.60
DAKE CORPORATION 977600-1 Lattiaporakone 18 tuumaa 110v 5/8 tuumaa | AD3MLA 40F113 977600-111423-5 / 8 "x 15"1105 / 8 "123.625 "71 "€3,462.06
DAKE CORPORATION 977400-2 lattiaporakone 18 tuumaa 220v 5/8 tuumaa | AD3MLB 40F114 977400-23623-5 / 8 "x 15"2205 / 8 "223.625 "71 "€5,002.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 977300-2 lattiaporapuristin 18 tuumaa 220v 5/8 tuumaa
€3,914.60 / yksikkö