DAKE CORPORATION 974315-2 Käsikäyttöinen, kylmäsaha, 12 1/2 tuuman terän halk. | CH6NGK 444F29

DAKE CORPORATION 974315-2 Manuaalinen, kylmäsaha, 12 1/2 tuuman terän halk.

Tuote: CH6NGK Malli: 974315-2Ristiviite: 444F29
€6,915.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaha
Ampeeria20A
Leikkurin koko1.25 "
Terä Dia.12 1 / 2 "
Terän tyyppiKylmän sahanterä
Leikkauskapasiteetti3 5 / 8 "
Suojuksen tyyppikääntyvä
Hz60 Hz
MateriaaliValurauta
Asennusreikä2/8/45
Ei kuormitusta RPM22/44
Vaihe3
Virtalähdecorded
ShapePyöreä
Nopeus22 RPM, 44 RPM
Työkalun paino350 lbs.
Jännite220V AC/440V AC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaItalia

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 974315-2 Manuaalinen, kylmäsaha, 12 1/2 tuuman terän halk.
€6,915.90 / yksikkö