DAKE CORPORATION 942400 Sähköhydraulinen puristin 25 tonnia | AD3MKJ 40F097

DAKE CORPORATION 942400 Sähköhydraulinen puristin 25 tonnia

Tuote: AD3MKJ Malli: 942400Ristiviite: 40F097
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€47,354.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Pohjan pituus37 "
Pohjan leveys43 "
Sängyn korkeus30 sisään.
sylinteriKaksoisnäyttelijä
Sylinterin aivohalvaus10 sisään.
Sylinterityyppisiirrettävä
MalliSiirrettävä pöytä
Kehyksen kapasiteettiTonnia 25
KehystyyppiHitsattu kanavasilitysrauta
Korkeus ruuvin jatkeella (tuumaa)104
Letkun kokoTeräsputki
Kokonaiskorkeus104 "
Pumppu50101
Pumpun tyyppisähköinen
Ram-matka10 sisään.
Säiliön kapasiteetti6 kpl
Kokonaiskorkeus104 sisään.
Kokonaisleveys43 sisään.
Työkorkeus104 sisään.
Työleveys43 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 657.71
Laivan korkeus (cm)264.16
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)109.22
HS-koodi8462910090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Raskas, siirrettävä pöytä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysKokonaiskorkeusHinta
DAKE CORPORATION 942500 Sähköhydraulinen puristin 25 tonnia | AD3MKK 40F098 94250037 "43 "110 "€56,591.18
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 942501 Sähköhydraulinen puristin 50 tonnia | AD3MKN 40F102 94250143 "37 "114 "€60,060.47
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 942402 Sähköhydraulinen puristin 75 tonnia | AD3MKQ 40F104 94240247 "52 "110 "€53,124.74
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 942502 Sähköhydraulinen puristin 75 tonnia | AD3MKR 40F105 94250247 "52 "116 "€62,362.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 942400 Sähköhydraulinen puristin 25 tonnia
€47,354.53 / yksikkö