Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CREE CR4-575L-40K-GU24 Upotettava alasvalo 4000k 5 tuumaa 575l 9.5w | AF7NEA 22CW26

CREE CR4-575L-40K-GU24 Upotettu alasvalo 4000k 5 tuumaa 575l 9.5w

Varastossa
Tuote: AF7NEA Malli: CR4-575L-40K-GU24Ristiviite: 22CW26

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€9.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED voi valaista jälkiasennussarjan
Värilämpötila.4000K
CRI90
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Korkeus3.5 "
LED-vaihto65W INC / 16W CFL
Pituus5"
Lumens575
Lumenia wattia kohden61
Nimellinen Koko4"
Nimetty elämä50,000 hr.
Socket TypeGU24-pohja
Temp. alue-25 astetta 45 astetta C.
Jännite120
Takuu5 v.
Watts9.5
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9405408000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVärilämpötila.KorkeusPituusLumensLumenia wattia kohdenNimellinen KokoSocket TypeHinta
CREE CR6-625L-30K-12-GU24 Upotettava alasvalo 3000k 7.5 tuumaa 625l 9.5w | AF7NDP 22CW16 CR6-625L-30K-12-GU247.5 "3000K5.5 "7.5 "625666"GU24-pohja€13.39
CREE CR4-575L-40K-E26 Upotettu alasvalo 4000k 5 tuumaa 575l 9.5w | AF7NDX 22CW23 CR4-575L-40K-E265"4000K3.5 "5"575614"Edisonin tukikohta€9.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CREE CR4-575L-40K-GU24 Upotettu alasvalo 4000k 5 tuumaa 575l 9.5w
€9.36 / yksikkö