DAKE CORPORATION 942308 Hydraulinen puristin, rullaava tyyppi, ilmakäyttöinen, kaksoispumppu, kapasiteetti 75 tonnia | CJ6UDH 42-308

DAKE CORPORATION 942308 Hydraulinen puristin, pyörivä sänky, ilmakäyttöinen, kaksoispumppu, kapasiteetti 75 tonnia

Tuote: CJ6UDH Malli: 942308Ristiviite: 42-308
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Pohjan pituus47
Pohjan leveys52
Koko500 lbs.
runko Leveys44 "
Korkeus110
Max. Ram pöytään41 3 / 4 "
Min. Ram pöytään11 3 / 4
Operaation tyyppiIlma
Ram Speed45/2
Ram-matka10 "
Taulukon leveys8 1 / 4 "
Kokonaiskorkeus30 "
Matkustaa22

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 942308 Hydraulinen puristin, pyörivä sänky, ilmakäyttöinen, kaksoispumppu, kapasiteetti 75 tonnia