DAKE CORPORATION 908150 Sähköinen hydraulinen puristin 150 tonnia | AD3MKD 40F092

DAKE CORPORATION 908150 Sähköhydraulinen puristin 150 tonnia

Tuote: AD3MKD Malli: 908150Ristiviite: 40F092
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€54,562.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Pohjan pituus66 "
Pohjan leveys42 "
sylinteriKaksoisnäyttelijä
Sylinterin aivohalvaus16 sisään.
Sylinterityyppisiirrettävä
MalliH-runko
Kehyksen kapasiteettiTonnia 150
KehystyyppiHitsattu kanavasilitysrauta
Korkeus ruuvin jatkeella (tuumaa)95
Letkun kokoTeräsputki
Kokonaiskorkeus95 "
PumppuDynex
Pumpun tyyppisähköinen
Ram-matka16 sisään.
Säiliön kapasiteetti10 gal.
Kokonaiskorkeus95 sisään.
Kokonaisleveys42 sisään.
Työkorkeus95 sisään.
Työleveys42 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1642
Laivan korkeus (cm)241.3
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8462910090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Heavy Duty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysKokonaiskorkeusPumpun tyyppiHinta
DAKE CORPORATION 906425 Pneumaattinen hydraulinen puristin 25 tonnia | AD3MJK 40F075 90642542.5 "30 "81 "Pneumaattinen-
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 906450 Pneumaattinen hydraulinen puristin 50 tonnia | AD3MJM 40F077 90645043.5 "36 "87 "Pneumaattinen-
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 906475 Pneumaattinen hydraulinen puristin 75 tonnia | AD3MJP 40F079 90647555 "36 "86 "Pneumaattinen-
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 906650 Pneumaattinen hydraulinen puristin 150 tonnia | AD3MJQ 40F080 90665066 "42 "95 "Pneumaattinen€37,304.59
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 905150 Sähköinen hydraulinen puristin 150 tonnia | AD3MJX 40F086 90515066 "42 "95 "sähköinen€43,833.68
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 905200 Sähköhydraulinen puristin 200 tonnia | AD3MJY 40F087 90520064 "48 "100 "sähköinen€65,819.25
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 908025 Sähköinen hydraulinen puristin 25 tonnia | AD3MJZ 40F088 90802543.5 "36 "83 "sähköinen€29,337.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 908150 Sähköhydraulinen puristin 150 tonnia
€54,562.30 / yksikkö