DAKE CORPORATION 908075-2 Hydraulinen puristin, sähköhydraulinen käyttö, 2 hv, 220 V, kapasiteetti 75 tonnia | CJ6UCV 8-075

DAKE CORPORATION 908075-2 Hydraulinen puristin, sähköhydraulinen käyttö, 2 hv, 220 V, kapasiteetti 75 tonnia

Tuote: CJ6UCV Malli: 908075-2Ristiviite: 8-075
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Pohjan pituus55 1 / 2 "
Pohjan leveys36 "
Kuuluvuusalue55 1/2 "x 36"
runko Leveys44 "
Korkeus86 "
HP2
Max. Ram pöytään37 5 / 8 "
Min. Ram pöytään7 5 / 8 "
Operaation tyyppisähköinen
Vaihe3
Painamalla kapasiteettia75 Ton
Painamalla Speed5 IPM
Vedon kapasiteetti28 Ton
Ram-matka10 "
RPM1800
Taulukon leveys8 1 / 4 "
Jännite220V

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoJänniterunko LeveysTaulukon leveysHpMax. Ram pöytäänMin. Ram pöytäänRam-matkaPainamalla SpeedHinta
DAKE CORPORATION 908025-2 Hydraulinen puristin, sähköhydraulinen käyttö, 2 hv, 220 V, kapasiteetti 25 tonnia | CJ6UCQ 8-025 908025-2-220V32 3 / 4 "7 1 / 4 "246 3 / 4 "11 3 / 4 "10 "--
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 908025-4 Hydraulinen puristin, sähköhydraulinen käyttö, 2 hv, 440 V, kapasiteetti 25 tonnia | CJ6UCR 8-025 908025-4-440V32 3 / 4 "7 1 / 4 "246 3 / 4 "11 3 / 4 "10 "--
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 908050-2 Hydraulinen puristin, sähköhydraulinen käyttö, 2 hv, 220 V, kapasiteetti 50 tonnia | CJ6UCT 8-050 908050-2-220V32 3 / 4 "7 1 / 4 "245 1 / 8 "10 1 / 8 "10 "--
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 908050-4 Hydraulinen puristin, sähköhydraulinen käyttö, 2 hv, 440 V, kapasiteetti 50 tonnia | CJ6UCU 8-050 908050-4-440V32 3 / 4 "7 1 / 4 "245 1 / 8 "10 1 / 8 "10 "--
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 908075-4 Hydraulinen puristin, sähköhydraulinen käyttö, 2 hv, 440 V, kapasiteetti 75 tonnia | CJ6UCW 8-075 908075-4-440V44 "8 1 / 4 "237 5 / 8 "7 5 / 8 "10 "--
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 908080-2 Hydraulinen puristin, sähköhydraulinen käyttö, 10 hv, 220 V, kapasiteetti 75 tonnia | CJ6UCX 8-080 908080-2-220V44 "8 1 / 4 "1037 5 / 8 "7 5 / 8 "10 "--
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 908080-4 Hydraulinen puristin, sähköhydraulinen käyttö, 10 hv, 440 V, kapasiteetti 75 tonnia | CJ6UCY 8-080 908080-4-440V44 "8 1 / 4 "1037 5 / 8 "7 5 / 8 "10 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 908075-2 Hydraulinen puristin, sähköhydraulinen käyttö, 2 hv, 220 V, kapasiteetti 75 tonnia