Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M H-701P Hard Hat 4-nastainen Pinlock Hdpe Valkoinen | AB6FQE 21E361

3M H-701P Kovahattu 4-pisteinen Pinlock Hdpe valkoinen

Varastossa
Tuote: AB6FQE Malli: H-701PRistiviite: 21E361

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakypärä
LisälaitepaikatKyllä
ANSI-luokkaC, G, E.
ANSI-tyyppi1
VäriValkoinen
grafiikkaEi eristetty
Shell-materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
KokoNA
TyyliEdessä reunat
jousitus4 pt Pinlock
tuuletusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallijousitusHinta
3M H-701R kova hattu 4 pisteen räikkä HDPE valkoinen | AB6FQQ 21E371 H-701R4 pt Räikkä€25.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M H-701P Kovahattu 4-pisteinen Pinlock Hdpe valkoinen
€17.49 / yksikkö