Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAIKIN 331893901 Anturin virtaus, 24Vac/Vdc | CR2VHG 161V78

DAIKIN 331893901 Anturin virtaus, 24V AC/Vdc

Varastossa
Tuote: CR2VHG Malli: 331893901Ristiviite: 161V78

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€671.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTunnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2632
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DAIKIN 073007303 Tunnistin, ulkoilma | CR2VHE 62XZ12 073007303Tunnistin€125.57
DAIKIN 330419602 Veden lämpötila-anturi, 20 ft Lyijy | CR2VHF 161V74 330419602Lämpötila-anturi€193.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAIKIN 331893901 Anturin virtaus, 24V AC/Vdc
€671.11 / yksikkö