Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAIKIN 106163021 Moottori, 0.03 Hp, 115V | CR2VEU 161V47

DAIKIN 106163021 Moottori, 0.03 Hp, 115 V

Varastossa
Tuote: CR2VEU Malli: 106163021Ristiviite: 161V47
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
€657.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2625
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAIKIN 036222900 Moottori, 1/20 hv | CR2VEM 161V02 036222900€758.76
DAIKIN 063353701 Kuulalaakerimoottori | CR2VEN 59NL23 063353701€509.04
DAIKIN 802024314 Lauhdutinmoottori, 0.25 hv, 208 - 230 V | CR2VEP 161V94 802024314€632.63
DAIKIN 802024315 Lauhdutinmoottori, 0.25 Hp, 277 V | CR2VEQ 161V95 802024315€585.41
DAIKIN 060633802 Moottori | CR2VER 161V14 060633802€435.92
DAIKIN 041765800 Moottori, 0.01 hv, 277 V, 875 rpm | CR2VET 161V06 041765800€922.37
DAIKIN 106163010 Moottori, 0.03 hv, 115 V, 1080 rpm, 3 vaihdetta | CR2VEV 161V42 106163010€510.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAIKIN 106163021 Moottori, 0.03 Hp, 115 V
€657.63 / yksikkö