Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

D-LINE US/RETAP22QSP/GR ruostumaton tarvikepaketti | AC7FCY 38G202

D-LINE US/RETAP22QSP/GR ruostumaton lisätarvikepaketti

Varastossa
Tuote: AC7FCY Malli: US/RETAP22QSP/GRRistiviite: 38G202

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStainable lisävarustepaketti
taustaavoin
VäriRuskea
ToimintoKääntäkulmat ja kytke D-viivan pituudet
MateriaaliABS
Asennuspinta
AlaluokkaLisävarustepaketit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3916200000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriToimintoeräMateriaaliAlaluokkaHinta
D-LINE US/DFIXCLIP/10/GR Teräsputkipidike putkille | AC7FCN 38G192 US / DFIXCLIP / 10 / GRRuskeaPitää D-Line-putkia kanavassaTeräsputken pidikeTeräsleikkeet€0.93
D-LINE US / 15PR63W / 10 / GR Muoviputken pidike putkelle | AC7FCP 38G193 US / 15PR63W / 10 / GRValkoinenPitää D-Line-putkia kanavassaMuoviputken pidikeABSleikkeet€0.49
D-LINE US / FB6030W / 5 / GR litteä taivutus pituudelle | AC7FCQ 38G194 US / FB6030W / 5 / GRValkoinenKääntäkulmat ja kytke D-viivan pituudetTasainen taivutusABSmutkat€1.00
D-LINE US / IB6030W / 5 / GR sisäinen taivutus pituudelle | AC7FCR 38G195 US / IB6030W / 5 / GRValkoinenKääntäkulmat ja kytke D-viivan pituudetSisäinen taivutusABSmutkat€1.00
D-LINE US / EB6030W / 5 / GR ulkoinen taivutus | AC7FCT 38G196 US / EB6030W / 5 / GRValkoinenKääntäkulmat ja kytke D-viivan pituudetUlkoinen taivutusABSmutkat€1.00
D-LINE US / ET6030W / 5 / GR Yhtenäinen t-paita | AC7FCU 38G197 US / ET6030W / 5 / GRValkoinenKääntäkulmat ja kytke D-viivan pituudetYhtä suuri TeeABST-Paidat€1.00
D-LINE US / CP6030W / 5 / GR -liitin valkoinen pituus | AC7FCV 38G198 US / CP6030W / 5 / GRValkoinenKääntäkulmat ja kytke D-viivan pituudetLiitin valkoinenABSLiittimet€0.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

D-LINE US/RETAP22QSP/GR ruostumaton lisätarvikepaketti
€2.06 / yksikkö