Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

D-LINE US / CTW2.5W spiraalikääre 1.000 tuumaa 8 jalkaa pituus valkoinen | AG9EHV 19RZ80

D-LINE US/CTW2.5W Spiraalikääre, 1.000 8 tuumaa XNUMX jalkaa, pituus valkoinen

Varastossa
Tuote: AG9EHV Malli: US/CTW2.5WRistiviite: 19RZ80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalikääre
VäriValkoinen
Dia. Alue (tuumaa)3/8" to 1-1/2"
Pituus8ft.
Materiaalipolyeteeni
Temp. alueN / A
Seinämän paksuus0.06 "
Leveys15 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
D-LINE US / CTW2.5B spiraalikääre 1.000 tuumaa 8 jalkaa musta | AG9EHW 19RZ81 US / CTW2.5BMusta€21.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

D-LINE US/CTW2.5W Spiraalikääre, 1.000 8 tuumaa XNUMX jalkaa, pituus valkoinen
€21.81 / yksikkö