Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

D-LINE US / CA3015W / 5 / GR Mini-pyöröadapteri pituudelle | AC7FCB 38G178

D-LINE US/CA3015W/5/GR pyöreä minisovitin pituuteen

Varastossa
Tuote: AC7FCB Malli: US/CA3015W/5/GRRistiviite: 38G178

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini pyöreä sovitin
taustaavoin
VäriValkoinen
ToimintoKääntäkulmat ja kytke D-viivan pituudet
MateriaaliABS
Asennuspinta
AlaluokkaAdapterit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3916200000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriToimintoeräPituusAlaluokkaHinta
D-LINE - US / CTUSMLB / SW / GR Kaapelikorjausyksikkö ABS 12-3 / 4 x 5 x 4-1 / 2 | AC7FCH 38G187 - Yhdysvallat / CTUSMLB / SW / GRMustaPiilota kaapeliläpiviennitKaapeli siisti yksikkö5"Kaapelien kannet ja järjestimet€37.46
D-LINE US / CTUSMLW / SW / GR Kaapelikorjausyksikkö 12-3 / 4 x 5 x 4-1 / 2 | AC7FCJ 38G188 Yhdysvallat / CTUSMLW / SW / GRValkoinenPiilota kaapeliläpiviennitKaapeli siisti yksikkö5"Kaapelien kannet ja järjestimet€37.09
D-LINE US / CTT1.1 / GR -kaapeliputki musta | AC7FCK 38G189 USA / CTT 1.1 / GRMustaPiilota kaapeliläpiviennitKaapeli siisti putki43 "Kaapelien kannet ja järjestimet€21.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

D-LINE US/CA3015W/5/GR pyöreä minisovitin pituuteen
€2.19 / yksikkö