Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

D-LINE US / CTT1.1 / GR -kaapeliputki musta | AC7FCK 38G189

D-LINE US/CTT1.1/GR kaapeliputki musta

Varastossa
Tuote: AC7FCK Malli: US/CTT1.1/GRRistiviite: 38G189

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli siisti putki
VäriMusta
ToimintoPiilota kaapeliläpiviennit
Pituus43 "
MateriaaliABS
Asennuspinta
AlaluokkaKaapelien kannet ja järjestimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3916200000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriToimintoeräPituusAlaluokkaHinta
D-LINE US / CA3015W / 5 / GR Mini-pyöröadapteri pituudelle | AC7FCB 38G178 US / CA3015W / 5 / GRValkoinenKääntäkulmat ja kytke D-viivan pituudetMini pyöreä sovitin-Adapterit€2.19
D-LINE - US / CTUSMLB / SW / GR Kaapelikorjausyksikkö ABS 12-3 / 4 x 5 x 4-1 / 2 | AC7FCH 38G187 - Yhdysvallat / CTUSMLB / SW / GRMustaPiilota kaapeliläpiviennitKaapeli siisti yksikkö5"Kaapelien kannet ja järjestimet€37.46
D-LINE US / CTUSMLW / SW / GR Kaapelikorjausyksikkö 12-3 / 4 x 5 x 4-1 / 2 | AC7FCJ 38G188 Yhdysvallat / CTUSMLW / SW / GRValkoinenPiilota kaapeliläpiviennitKaapeli siisti yksikkö5"Kaapelien kannet ja järjestimet€37.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

D-LINE US/CTT1.1/GR kaapeliputki musta
€21.34 / yksikkö