Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CYALUME TECHNOLOGIES 9-3012509 Heijastinvyö valkoinen 55 tuuman polymeeri | AF7CDB 20UL37

CYALUME TECHNOLOGIES 9-3012509 Heijastava vyö, valkoinen 55 tuuman polymeeri

Varastossa
Tuote: AF7CDB Malli: 9-3012509Ristiviite: 20UL37

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastava vyö
HihnamateriaaliSynteettinen polymeeri
Solki materiaaliDelrin
VäriValkoinen
Sopii vyötärön kokoon55 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi3921901000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
CYALUME TECHNOLOGIES 9-3012507 Heijastinvyö valkoinen 55 tuuman polymeeri | AF7CDA 20UL35 9-3012507Valkoinen€42.98
CYALUME TECHNOLOGIES 9-3012509B Heijastava vyö Sininen 55 tuuman polymeeri | AF7CDC 20UL42 9-3012509Bsininen€43.50
CYALUME TECHNOLOGIES 9-3012509G Heijastinvyö Vihreä 55 tuuman polymeeri | AF7CDD 20UL43 9-3012509GVihreä€43.50
CYALUME TECHNOLOGIES 9-3012509O Heijastava vyö Oranssi 55 tuuman polymeeri | AF7CDE 20UL44 9 - 3012509OOranssi€43.50
CYALUME TECHNOLOGIES 9-3012509R Heijastinhihna Punainen 55 tuuman polymeeri | AF7CDF 20UL45 9-3012509Rpunainen€43.50
CYALUME TECHNOLOGIES 9-3012509Y Heijastava vyö keltainen 55 tuuman polymeeri | AF7CDG 20UL46 9-3012509YKeltainen€43.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CYALUME TECHNOLOGIES 9-3012509 Heijastava vyö, valkoinen 55 tuuman polymeeri
€43.50 / yksikkö