Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CUSH-A-NATOR CN38PSS Pehmustettu puristin 2 tuuman putki 304 ruostumaton teräs | AG3FZK 33KG14

CUSH-A-NATOR CN38PSS pehmustettu puristin vakio 2 tuuman putki 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AG3FZK Malli: CN38PSSRistiviite: 33KG14
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
€52.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmustettu puristin
Laitteistomateriaali304 Ruostumaton teräs
Korkeus3.67 "
Lisää materiaaliTermoplastinen elastomeeri
Pituus1.62 "
MateriaaliRuostumattomasta teräksestä valmistettu 304-kiinnitin, vakio TPE-tyyny
Putken koko2"
Temp. alue-50 - 275 astetta
TyyppiStandardi
Leveys2.82 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)9.32
Laivan pituus (cm)7.16
Laivan leveys (cm)4.11
HS-koodi7326908530

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaitteistomateriaaliKorkeusMateriaaliPutken kokoPutken kokoLeveysHinta
CUSH-A-NATOR CN04 Pehmustettu puristin vakio 1/4 tuuman putkiteräs | AG3FWT 33KF46 CN04Pinnoitettu teräs0.98 "Teräspidike, vakio TPE-tyyny-1 / 4 "0.62 "€5.38
CUSH-A-NATOR CN06 Pehmustettu puristin vakio 3/8 tuuman putkiteräs | AG3FWU 33KF47 CN06Pinnoitettu teräs1.13 "Teräspidike, vakio TPE-tyyny-3 / 8 "0.82 "€5.16
CUSH-A-NATOR CN08 Pehmustettu puristin vakio 1/2 tuuman putkiteräs | AG3FWV 33KF48 CN08Pinnoitettu teräs1.34 "Teräspidike, vakio TPE-tyyny-1 / 2 "0.94 "€5.26
CUSH-A-NATOR CN10 Pehmustettu puristin vakio 5/8 tuuman putkiteräs | AG3FWW 33KF49 CN10Pinnoitettu teräs1.54 "Teräspidike, vakio TPE-tyyny-5 / 8 "1.06 "€5.64
CUSH-A-NATOR CN12-pehmustettu puristin, vakio 3/4 tuuman putkiteräs | AG3FWX 33KF50 CN12Pinnoitettu teräs1.68 "Teräspidike, vakio TPE-tyyny-3 / 4 "1.2 "€6.42
CUSH-A-NATOR CN14 Pehmustettu puristin vakio 7/8 putkiteräksestä | AG3FWY 33KF51 CN14Pinnoitettu teräs1.82 "Teräspidike, vakio TPE-tyyny-7 / 8 "1.31 "€6.94
CUSH-A-NATOR CN16 Pehmustettu puristin vakiona 1 tuuman putkiteräs | AG3FWZ 33KF52 CN16Pinnoitettu teräs1.95 "Teräspidike, vakio TPE-tyyny-1"1.44 "€7.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CUSH-A-NATOR CN38PSS pehmustettu puristin vakio 2 tuuman putki 304 ruostumatonta terästä
€52.11 / yksikkö