Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CST / BERGER 06-925C Teleskooppikuitu lasikuituinen tasoitussauva 25 jalkaa AA9PZG 1ELP7

CST/BERGER 06-925C Teleskooppilasikuituinen tasoitustanko 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA9PZG Malli: 06-925CRistiviite: 1ELP7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€317.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppivaaka
rakentaminenLasikuitu
asteikkoJalat / tuumat / kymmenesosa
Pituus25ft.
merkinnätSkaala takapuolella nopeaa kokonaiskorkeuden mittaamista varten
Osien lukumäärä6
TyyppiSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)163.83
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9015808080
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Korroosionkestävä, ei johtava, jousikuormitetut Delrin (R) -lukituspainikkeet

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
CST / BERGER 06-916C Teleskooppikuitu lasikuituinen tasoitussauva 16 jalkaa AA9PZF 1ELP6 06-916C16ft.€169.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CST/BERGER 06-925C Teleskooppilasikuituinen tasoitustanko 25 jalkaa
€317.53 / yksikkö