Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRYDOM RPC1240 Suhteellinen ohjaimen tulo VAC | AF6NYC 1DTL2

CRYDOM RPC1240 Proportionaalinen ohjaimen tulo VAC

Varastossa
Tuote: AF6NYC Malli: RPC1240Ristiviite: 1DTL2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€365.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuhteellinen ohjain
Kotelon väriMusta
Tulojännite150K Ohmin potentiometri
Maks. Lähtövahvistimet40
Maks. Lähtöjännite130
Maks. Lähtö ilman jäähdytyselementtiä (A)40
Min. Lähtöjännite90
Kytkimen tyyppiSCR
TerminaalitSatulatolppiruuvit
Muuttuva vastuksen koko150K Ohmin potentiometri
Jännite lähtöAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8481809015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteMaks. LähtövahvistimetMuuttuva vastuksen kokoHinta
CRYDOM RPC1225 Suhteellinen ohjaimen tulo VAC | AF6NYB 1DTL1 RPC1225150K Ohmin potentiometri25150K Ohmin potentiometri€267.99
CRYDOM RPC2440 Suhteellinen ohjaimen tulo VAC | AF6NYD 1DTL3 RPC24401M ohmin potentiometri401M ohmin potentiometri€397.91
CRYDOM RPC4840 Suhteellinen ohjaimen tulo VAC | AF6NYE 1DTL4 RPC48401M ohmin potentiometri401M ohmin potentiometri€424.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRYDOM RPC1240 Proportionaalinen ohjaimen tulo VAC
€365.44 / yksikkö