Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRYDOM RPC1225 Suhteellinen ohjaimen tulo VAC | AF6NYB 1DTL1

CRYDOM RPC1225 Proportionaalinen ohjaimen tulo VAC

Varastossa
Tuote: AF6NYB Malli: RPC1225Ristiviite: 1DTL1
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
€267.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuhteellinen ohjain
Kotelon väriMusta
Tulojännite150K Ohmin potentiometri
Maks. Lähtövahvistimet25
Maks. Lähtöjännite130
Maks. Lähtö ilman jäähdytyselementtiä (A)25
Min. Lähtöjännite90
Kytkimen tyyppiSCR
TerminaalitSatulatolppiruuvit
Muuttuva vastuksen koko150K Ohmin potentiometri
Jännite lähtöAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8481809015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteMaks. LähtövahvistimetMuuttuva vastuksen kokoHinta
CRYDOM RPC1240 Suhteellinen ohjaimen tulo VAC | AF6NYC 1DTL2 RPC1240150K Ohmin potentiometri40150K Ohmin potentiometri€365.44
CRYDOM RPC2440 Suhteellinen ohjaimen tulo VAC | AF6NYD 1DTL3 RPC24401M ohmin potentiometri401M ohmin potentiometri€397.91
CRYDOM RPC4840 Suhteellinen ohjaimen tulo VAC | AF6NYE 1DTL4 RPC48401M ohmin potentiometri401M ohmin potentiometri€424.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRYDOM RPC1225 Proportionaalinen ohjaimen tulo VAC
€267.99 / yksikkö