Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRYDOM HD4890 SSD-releen sisääntulo VDC-lähtö VAC | AF6NWQ 1DTF9

CRYDOM HD4890 Puolijohdereletulo VDC-lähtö VAC

Varastossa
Tuote: AF6NWQ Malli: HD4890Ristiviite: 1DTF9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohderele
Ampeeria90
Kotelon väriMusta
Turvallinen sormellaEi
Tulojännite4-32 VDC
Maks. Tulojännitteet32
Maks. Lähtövahvistimet90A
Maks. Lähtöjännite530
Maks. Lähtö ilman jäähdytyselementtiä (A)90
Min. Tulojännitteet4
Min. Lähtöjännite48
Asennuspinta
Vaihe1
Kytkimen tyyppiSCR
Käynnistyy kloNolla risti
Jännite lähtö48-530 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaMaks. LähtövahvistimetHinta
CRYDOM HD4812 Puolijohdereleen tulo VDC Lähtö VAC | AF6NWL 1DTF5 HD48121212A€93.82
CRYDOM HD4825 Puolijohdereleen tulo VDC Lähtö VAC | AF6NWM 1DTF6 HD48252525A€98.73
CRYDOM HD4850 ​​SSD-releen sisääntulo VDC-lähtö VAC | AF6NWN 1DTF7 HD48505050A€107.43
CRYDOM HD4875 Puolijohdereleen tulo VDC Lähtö VAC AF6NWP 1DTF8 HD48757575A€155.72
CRYDOM HD482510 Puolijohdereleen tulo VDC Lähtö VAC | AF6NXP 1DTJ4 HD4825102525A€100.84
CRYDOM HD485010 Puolijohdereleen tulo VDC Lähtö VAC | AF6NXQ 1DTJ5 HD4850105050A€113.23
CRYDOM HD489010 Puolijohdereleen tulo VDC Lähtö VAC | AF6NXR 1DTJ6 HD4890109090A€163.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRYDOM HD4890 Puolijohdereletulo VDC-lähtö VAC
€161.45 / yksikkö