Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRYDOM HA4850 Puolijohdereleen sisääntulo VAC Lähtö VAC | AF6NWZ 1DTG8

CRYDOM HA4850 Puolijohdereletulo VAC Lähtö VAC

Varastossa
Tuote: AF6NWZ Malli: HA4850Ristiviite: 1DTG8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohderele
Ampeeria50
Kotelon väriMusta
Turvallinen sormellaEi
Tulojännite90-280 VAC
Maks. Tulojännitteet280
Maks. Lähtövahvistimet50A
Maks. Lähtöjännite530
Maks. Lähtö ilman jäähdytyselementtiä (A)50
Min. Tulojännitteet90
Min. Lähtöjännite48
Asennuspinta
Vaihe1
Kytkimen tyyppiSCR
Käynnistyy kloNolla risti
Jännite lähtö48-530 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaTulojänniteMaks. LähtövahvistimetHinta
CRYDOM HA4812 Puolijohdereleen tulo VAC -lähtö VAC | AF6NWX 1DTG6 HA48121290-280 VAC12A€106.05
CRYDOM HA4825 Puolijohdereleen sisääntulo VAC Lähtö VAC | AF6NWY 1DTG7 HA48252590-280 VAC25A€103.06
CRYDOM HA4875 Puolijohdereleen sisääntulo VAC Lähtö VAC | AF6NXA 1DTG9 HA48757590-280 VAC75A€180.60
CRYDOM HA4890 Puolijohdereleen sisääntulo VAC Lähtö VAC | AF6NXB 1DTH1 HA48909090-280 VAC90A€164.89
CRYDOM HA4825E Puolijohdereleen tulo VAC Lähtö VAC | AF6NXJ 1DTH8 HA4825E2518-36 VAC25A€107.05
CRYDOM HA4850E Puolijohdereleen tulo VAC Lähtö VAC AF6NXK 1DTH9 HA4850E5018-36 VAC50A€121.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRYDOM HA4850 Puolijohdereletulo VAC Lähtö VAC
€112.99 / yksikkö