Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRYDOM DR24E12 DIN-kiinteä SSD-rele 280VAC 12A | AF7JYX 21R970

CRYDOM DR24E12 DIN-kiinnitys puolijohderele 280VAC 12A

Varastossa
Tuote: AF7JYX Malli: DR24E12Ristiviite: 21R970

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDIN-kiinteä kiinteän rele
Ampeeria12
Kotelon väriMusta
Turvallinen sormellaKyllä
Tulojännite18-36 VAC
Maks. Tulojännitteet36
Maks. Lähtövahvistimet12A
Maks. Lähtöjännite280
Maks. Lähtö ilman jäähdytyselementtiä (A)12
Min. Tulojännitteet18
Min. Lähtöjännite24
AsennusDIN
Vaihe3
Kytkimen tyyppiSCR
Käynnistyy kloNolla risti
Jännite lähtö24-280 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaTulojänniteMaks. LähtövahvistimetJännite lähtöHinta
CRYDOM DR06D06 DIN-kiinteä puolijohderele 60VDC 6A | AF7JYH 21R957 DR06D0664-32 VDC6A2-60 VDC€93.69
CRYDOM DR06D12 DIN-kiinteä puolijohderele 60VDC 12A | AF7JYJ 21R958 DR06D12124-32 VDC12A2-60 VDC€112.57
CRYDOM DR10D06 DIN-kiinteä puolijohderele 100VDC 6A | AF7JYK 21R959 DR10D0664-32 VDC6A2-100 VDC€96.10
CRYDOM DR10D12 DIN-kiinteä puolijohderele 100VDC 12A | AF7JYL 21R960 DR10D12124-32 VDC12A2-100 VDC€76.49
CRYDOM DR24A06 DIN-kiinteä SSD-rele 280VAC 6A | AF7JYM 21R961 DR24A066208-265 VAC6A24-280 VAC€86.01
CRYDOM DR24A12 DIN-kiinteä SSD-rele 280VAC 12A | AF7JYN 21R962 DR24A1212208-265 VAC12A24-280 VAC€99.24
CRYDOM DR24B06 DIN-kiinteä SSD-rele 280VAC 6A | AF7JYP 21R963 DR24B06690-140 VAC6A24-280 VAC€88.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRYDOM DR24E12 DIN-kiinnitys puolijohderele 280VAC 12A
€102.20 / yksikkö