Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRYDOM CTRD6025 DIN-kiinteä puolijohderele 600VAC 25A | AF7JXT 21R943

CRYDOM CTRD6025 DIN-kiinnitteinen puolijohderele 600VAC 25A

Varastossa
Tuote: AF7JXT Malli: CTRD6025Ristiviite: 21R943

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€375.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDIN-kiinteä kiinteän rele
Ampeeria25
Kotelon väriHarmaa
Turvallinen sormellaKyllä
Tulojännite4-32 VDC
Maks. Tulojännitteet32
Maks. Lähtövahvistimet25A
Maks. Lähtöjännite600
Maks. Lähtö ilman jäähdytyselementtiä (A)25
Min. Tulojännitteet4
Min. Lähtöjännite48
AsennusDIN tai laippa
Vaihe3
Kytkimen tyyppiSCR
Käynnistyy kloNolla risti
Jännite lähtö48-600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteHinta
CRYDOM CTRB6025 DIN-kiinteä puolijohderele 600VAC 25A | AF7JXQ 21R941 CTRB602590-140 VAC€375.53
CRYDOM CTRC6025 DIN-kiinteä puolijohderele 600VAC 25A | AF7JXR 21R942 CTRC6025180-280 VAC€355.36
CRYDOM CTRD602510 DIN-kiinteä puolijohderele 600VAC 25A | AF7JXU 21R944 CTRD6025104-32 VDC€380.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRYDOM CTRD6025 DIN-kiinnitteinen puolijohderele 600VAC 25A
€375.31 / yksikkö