Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRYDOM CL240A05RC Puolijohderele 280VAC 5A Satunnainen risti | AF7JXB 21R928

CRYDOM CL240A05RC Puolijohderele 280VAC 5A satunnainen risti

Varastossa
Tuote: AF7JXB Malli: CL240A05RCRistiviite: 21R928

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohderele
Ampeeria5
Kotelon väriMusta
Turvallinen sormellaKyllä
Tulojännite90-250 VAC
Maks. Tulojännitteet250
Maks. Lähtövahvistimet5A
Maks. Lähtöjännite280
Maks. Lähtö ilman jäähdytyselementtiä (A)5
Min. Tulojännitteet90
Min. Lähtöjännite24
Asennuspinta
Vaihe1
Kytkimen tyyppiSCR
Käynnistyy kloSatunnainen risti
Jännite lähtö24-280 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaTurvallinen sormellaTulojänniteMaks. LähtövahvistimetHinta
CRYDOM CL240A05 SSD-rele 280VAC 5A Zero Cross | AF7JWY 21R925 CL240A055Ei90-250 VAC5A€47.07
CRYDOM CL240A05C SSD-rele 280VAC 5A Zero Cross | AF7JWZ 21R926 CL240A05C5Kyllä90-250 VAC5A€70.81
CRYDOM CL240A05R SSD-rele 280VAC 5A Random Cross | AF7JXA 21R927 CL240A05R5Ei90-250 VAC5A€68.53
CRYDOM CL240A10 SSD-rele 280VAC 10A Zero Cross | AF7JXC 21R929 CL240A1010Ei90-250 VAC10A€69.68
CRYDOM CL240A10C SSD-rele 280VAC 10A Zero Cross | AF7JXD 21R930 CL240A10C10Kyllä90-250 VAC10A€74.38
CRYDOM CL240A10R SSD-rele 280VAC 10A Satunnainen AF7JXE 21R931 CL240A10R10Ei90-250 VAC10A€71.87
CRYDOM CL240A10RC SSD-rele 280VAC 10A Satunnainen AF7JXF 21R932 CL240A10RC10Kyllä90-250 VAC10A€76.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRYDOM CL240A05RC Puolijohderele 280VAC 5A satunnainen risti
€73.21 / yksikkö