CROWN CD L035TX Antifatigue matto 5 jalkaa pituus x 3 jalkaa leveys | AF9LGR 30CM46

CROWN CD L035TX Antifatigue Matt 5 jalkaa pituus x 3 jalkaa leveys

Varastossa
Tuote: AF9LGR Malli: CD L035TXRistiviite: 30CM46

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€279.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä matto
TaustamateriaaliKumivaahto
VäriMusta
reunatviistetty
Pituus5ft.
Maton ominaisuudetAnti-väsymysmatto hylkii kipinät ja kuumien metallien sirut
Maton pintakuvioKuvioitu pinta
MateriaaliKumi
Paksuus1 / 2 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi4016910000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROWN CD L035TX Antifatigue Matt 5 jalkaa pituus x 3 jalkaa leveys
€279.08 / yksikkö