CROWN CD 0035DB Anti-väsymysmatto 5 jalan pituus x 3 jalan leveys musta | AF9LGK 30CM38

CROWN CD 0035DB väsymistä estävä matto 5 jalkaa pituus x 3 jalkaa leveys musta

Varastossa
Tuote: AF9LGK Malli: CD 0035DBRistiviite: 30CM38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€164.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
VäsymystäKyllä
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliPVC-vaahto
Jarrunestettä kestäväKyllä
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväTulenkestävä
Pituus5ft.
Matto sähkövastusAntistaattinen
Maton ominaisuudetKansilevyn vinyylipinta sulatettu teollisuuslaatuiseen PVC-vaahtomuoviin, joka tarjoaa mukavuutta ja helpotusta
Maton pintakuvioTimanttilevy
MateriaaliVinyyli
Paksuus9 / 16 "
Paino20.2 lb
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.62
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi3918102000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMaton ominaisuudetMaton pintakuvioMateriaaliPaksuusPainoHinta
CROWN FL 3660GY Anti-väsymysmatto 5 jalan pituus x 3 jalan leveys harmaa | AF9LFX 30CM23 FL 3660GYHarmaa5ft.Liukastumista estävä pinta optimoi taloudellisen mukavuuden ja väsymyksen lievityksenKohokuvioitu kylkiluuPVC-vaahto3 / 8 "8.8 lb€52.98
CROWN CD 0312DB Anti-väsymysmatto 12 jalan pituus x 3 jalan leveys musta | AF9LGJ 30CM37 CD 0312DBMusta12ft.Kansilevyn vinyylipinta sulatettu teollisuuslaatuiseen PVC-vaahtomuoviin, joka tarjoaa mukavuutta ja helpotustaTimanttilevyVinyyli9 / 16 "47.1 lb€698.68
CROWN CD 0035YB Anti-väsymysmatto 5 jalan pituus x 3 jalan leveys musta / keltainen | AF9LGL 30CM39 CD 0035YBMusta ja keltainen reunus5ft.Kansilevyn vinyylipinta sulatettu teollisuuslaatuiseen PVC-vaahtomuoviin, joka tarjoaa mukavuutta ja helpotustaTimanttilevyVinyyli9 / 16 "20.2 lb€164.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROWN CD 0035DB väsymistä estävä matto 5 jalkaa pituus x 3 jalkaa leveys musta
€164.66 / yksikkö