Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CROWN 30CM34 Antifatigue Matt musta 2 jalkaa x 3 jalkaa | AH2RNV

CROWN 30CM34 Antifatigue Matt musta 2 jalkaa x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH2RNV Malli: 30CM34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
VäsymystäKyllä
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliPVC-vaahto
VäriMusta
reunatviistetty
Pituus3ft.
Maton pintakuvioTimanttilevy
Paksuus9 / 16 "
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3793
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)66.55
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljynkestävä: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaton pintakuvioPaksuusHinta
CROWN FL 2436BK Anti-väsymysmatto 3 jalan pituus x 2 jalan leveys musta | AF9LFU 30CM20 FL 2436BKKohokuvioitu kylkiluu3 / 8 "€28.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROWN 30CM34 Antifatigue Matt musta 2 jalkaa x 3 jalkaa
€98.30 / yksikkö