Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CROWN FL 2436BK Anti-väsymysmatto 3 jalan pituus x 2 jalan leveys musta | AF9LFU 30CM20

CROWN FL 2436BK väsymistä estävä matto 3 jalkaa pituus x 2 jalkaa leveys musta

Varastossa
Tuote: AF9LFU Malli: FL 2436BKRistiviite: 30CM20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
VäsymystäKyllä
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliPVC-vaahto
Jarrunestettä kestäväKyllä
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväTulenkestävä
Pituus3ft.
Matto sähkövastusAntistaattinen
Maton ominaisuudetLiukastumista estävä pinta optimoi taloudellisen mukavuuden ja väsymyksen lievityksen
Maton pintakuvioKohokuvioitu kylkiluu
MateriaaliPVC-vaahto
Paksuus3 / 8 "
Paino4.1 lb
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.31
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3918102000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaton pintakuvioPaksuusHinta
CROWN 30CM34 Antifatigue Matt musta 2 jalkaa x 3 jalkaa | AH2RNV 30CM34Timanttilevy9 / 16 "€98.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROWN FL 2436BK väsymistä estävä matto 3 jalkaa pituus x 2 jalkaa leveys musta
€28.64 / yksikkö