CROSBY 9900298 Silmäpultti, 2-1/2-4 kierrekoko, 4-1/2 tuumaa sisähalkaisija. | CF2HDF 55KF53

CROSBY 9900298 Silmukkapultti, 2-1/2-4 kierrekoko, 4-1/2 tuumaa sisähalk.

Varastossa
Tuote: CF2HDF Malli: 9900298Ristiviite: 55KF53

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,277.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.4 1 / 2 "
Silmä ulkopuolella Dia.8 3 / 4 "
Silmänpultin tyyppiTaottu olalla
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus14.88 "
Varren pituus5"
Kierteen koko2 1 / 2-4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.625
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROSBY 9900298 Silmukkapultti, 2-1/2-4 kierrekoko, 4-1/2 tuumaa sisähalk.
€1,277.18 / yksikkö