Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CROSBY 1090438 Silmämutteri, 520 lb työkuorma, teräs, 1/4-20 kierre, pudotettu taottu tyyppi | CG6MDH 55KF36

CROSBY 1090438 Silmämutteri, 520 1 Lb työkuorma, teräs, kierrekoko 4/20-XNUMX, taottu tyyppi

Varastossa
Tuote: CG6MDH Malli: 1090438Ristiviite: 55KF36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmämutteri
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Silmä ulkopuolella Dia.1 1 / 4 "
Silmien muotoSoikea
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus1 3 / 4 "
thread Pituus3 / 8 "
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiPudotut taotut
Työkuorman raja520 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0383
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROSBY 1090438 Silmämutteri, 520 1 Lb työkuorma, teräs, kierrekoko 4/20-XNUMX, taottu tyyppi
€25.07 / yksikkö