CRETORS 2448-A lämpötyyny, 120V, 40W, EN6A1X-X, 31EV88 | CR2RWG 41RE81

CRETORS 2448-A lämpötyyny, 120 V, 40 W, EN6A1X-X, 31EV88

Tuote: CR2RWG Malli: 2448-ARistiviite: 41RE81
€88.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyyny

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CRETORS 2779-A lämpötyyny, 120V, 50W, 7952, 31EW12 | CR2RWH 41RE96 2779-€91.63
Tarjouspyyntö
CRETORS 2779-A-58 lämpötyyny, 120 V, 50 W, 7953, 31EW13 | CR2RWJ 41RE91 2779-A-58€84.16
Tarjouspyyntö
CRETORS 10482-CH lämpötyyny, 120V, 7953, 31EW13 | CR2RWK 41RE11 10482-CH€219.45
Tarjouspyyntö
CRETORS 16712-A lämpötyyny, 200 W, 58–120 V, 7952, 31EW12 | CR2RWL 41RE29 16712-€165.90
Tarjouspyyntö
CRETORS 2443-A lämpötyyny, 120 V, 19201-A, 31EW18 | CR2RWM 41RE92 2443-€80.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRETORS 2448-A lämpötyyny, 120 V, 40 W, EN6A1X-X, 31EV88
€88.71 / yksikkö