CRETORS 2443-A lämpötyyny, 120 V, 19201-A, 31EW18 | CR2RWM 41RE92

CRETORS 2443-A lämpötyyny, 120 V, 19201-A, 31EW18

Tuote: CR2RWM Malli: 2443-ARistiviite: 41RE92
€80.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyyny

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CRETORS 2448-A lämpötyyny, 120V, 40W, EN6A1X-X, 31EV88 | CR2RWG 41RE81 2448-€88.71
Tarjouspyyntö
CRETORS 2779-A lämpötyyny, 120V, 50W, 7952, 31EW12 | CR2RWH 41RE96 2779-€91.63
Tarjouspyyntö
CRETORS 2779-A-58 lämpötyyny, 120 V, 50 W, 7953, 31EW13 | CR2RWJ 41RE91 2779-A-58€84.16
Tarjouspyyntö
CRETORS 10482-CH lämpötyyny, 120V, 7953, 31EW13 | CR2RWK 41RE11 10482-CH€219.45
Tarjouspyyntö
CRETORS 16712-A lämpötyyny, 200 W, 58–120 V, 7952, 31EW12 | CR2RWL 41RE29 16712-€165.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRETORS 2443-A lämpötyyny, 120 V, 19201-A, 31EW18
€80.75 / yksikkö