CREE CS18-80LHE-40K-10V led-lineaarinen valaisin 73w 8000l 4000k 8 jalkaa | AD4RMQ 43Y261

CREE CS18-80LHE-40K-10V LED lineaarinen valaisin 73w 8000l 4000k 8 jalkaa

Tuote: AD4RMQ Malli: CS18-80LHE-40K-10VRistiviite: 43Y261
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,260.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-lineaarinen valaisin
Värilämpötila.4000K
CRI90
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus5 4 / 5 "
LED-vaihto2 Lamppu LFL
Pituus96 "
Lumens8000
Lumenia wattia kohden110
Valopalkkien määrä1
Nimetty elämä75,000 hr.
Temp. alue0-35 astetta C
Jännite120 ja 277
Takuu10 vuosi
Watts73
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)251.46
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9405400000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CREE CS18-80LHE-40K-10V LED lineaarinen valaisin 73w 8000l 4000k 8 jalkaa
€1,260.73 / yksikkö