Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CREE CR6-625L-30K-12-GU24 Upotettava alasvalo 3000k 7.5 tuumaa 625l 9.5w | AF7NDP 22CW16

CREE CR6-625L-30K-12-GU24 Upotettu alasvalo 3000k 7.5 tuumaa 625l 9.5w

Varastossa
Tuote: AF7NDP Model: CR6-625L-30K-12-GU24Ristiviite: 22CW16

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED voi valaista jälkiasennussarjan
Värilämpötila.3000K
CRI90
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Korkeus5.5 "
LED-vaihto65W INC / 16W CFL
Pituus7.5 "
Lumens625
Lumenia wattia kohden66
Nimellinen Koko6"
Nimetty elämä50,000 hr.
Socket TypeGU24-pohja
Temp. alue-25 astetta 45 astetta C.
Jännite120
Takuu5 v.
Watts9.5
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi9405408000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVärilämpötila.KorkeusPituusLumensLumenia wattia kohdenNimellinen KokoSocket TypeHinta
CREE CR4-575L-40K-E26 Upotettu alasvalo 4000k 5 tuumaa 575l 9.5w | AF7NDX 22CW23 CR4-575L-40K-E265"4000K3.5 "5"575614"Edisonin tukikohta€9.36
CREE CR4-575L-40K-GU24 Upotettava alasvalo 4000k 5 tuumaa 575l 9.5w | AF7NEA 22CW26 CR4-575L-40K-GU245"4000K3.5 "5"575614"GU24-pohja€9.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CREE CR6-625L-30K-12-GU24 Upotettu alasvalo 3000k 7.5 tuumaa 625l 9.5w
€13.39 / yksikkö