CREE CR14-40L-35K-10V-HD Led upotettava Troffer 3500k 44w 120-277v | AF8ATT 24JW79

CREE CR14-40L-35K-10V-HD LED upotettu Troffer 3500k 44w 120-277v

Varastossa
Tuote: AF8ATT Malli: CR14-40L-35K-10V-HDRistiviite: 24JW79

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€519.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-upotettu kaukalo
Värilämpötila.3500K
CRI80
MalliArkkitehti Troffer
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus4.75 "
LED-vaihto2 Lamppu LFL
Pituus47.75 "
Lumens4000
Lumenia wattia kohden90
Nimetty elämä50,000 hr.
Temp. alue0 astetta 35 astetta C
Jännite120 - 277 VAC
Takuu10 v.
Watts44
Leveys11 7 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.63
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)123.63
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi9405106020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärilämpötila.CRIKorkeusLED-vaihtoLumenia wattia kohdenWattsHinta
CREE CR14-40L-40K-S-EB14 Led Upotettu Troffer 4000k 40w 120-277v | AF8ATX 24JW89 CR14-40L-40K-S-EB144000K904.5 "3 Lamppu LFL10040€1,060.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CREE CR14-40L-35K-10V-HD LED upotettu Troffer 3500k 44w 120-277v
€519.39 / yksikkö