Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CPI HS002-502 takakytkimen kotelo | AE3JAU 5DKF2

CPI HS002-502 takakytkimen kotelo

Varastossa
Tuote: AE3JAU Malli: HS002-502Ristiviite: 5DKF2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakakytkimen kotelo
VäriHarmaa
Korkeus3 / 4 "
Sisällä Dia.2.62 "
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8538906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
CPI HS001-501 takakytkimen kotelo | AE3JBF 5DKG3 HS001-501Musta€47.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CPI HS002-502 takakytkimen kotelo
€47.76 / yksikkö