COXREELS V-117-850 Käsikammen letkukela, 850 jalkaa, 1 1/2 tuuman sisähalkaisija, 29 tuuman koko, sinkitty teräs | CF3MWA 29RE82

COXREELS V-117-850 käsikammen letkukela, 850 jalkaa, 1 1/2 tuuman sisähalkaisija, 29 tuuman koko, sinkitty teräs

Varastossa
Tuote: CF3MWA Malli: V-117-850Ristiviite: 29RE82

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€572.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
Pohjan koko15 x 6 "
EAN0674255852396
Letkun pituus50 ft.
Sisällä Dia.1-1 / 2 "
Asennuskoko11 x 3 "
Kokonaiskorkeus18 "
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys23.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusHinta
COXREELS V-117H-835 Käsikammen letkukela, 1-1/2 tuuman sisämansetin halkaisija, 35 jalkaa pituus | CF3MWB V-117H-83535 ft.€674.86
COXREELS V-117H-850 Käsikammen letkukela, 1-1/2 tuuman sisämansetin halkaisija, 50 jalkaa pituus | CF3MWC V-117H-85050 ft.€732.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS V-117-850 käsikammen letkukela, 850 jalkaa, 1 1/2 tuuman sisähalkaisija, 29 tuuman koko, sinkitty teräs
€572.75 / yksikkö