COXREELS TSHL-N-650 jousipalautusletkukela, 1 tuuman koko, 50 jalan kapasiteetti, 300 psi: n maksimipaine | CE9FQN 29RE73

COXREELS TSHL-N-650 jousipalautusletkukela, 1 tuuman koko, 50 jalkaa, 300 psi maksimipaine

Varastossa
Tuote: CE9FQN Malli: TSHL-N-650Ristiviite: 29RE73

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,380.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
Pohjan koko8 x 9 "
LaakeritPysyvästi voideltu
TullimääräHeavy Duty
EAN0674255738140
Letku päättyy1 "MNPT
Letku sisäpuolella Dia.1"
Letkun pituus50 ft.
KoteloTeräs
Sisällä Dia.1"
SalpaLukitus
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila150 astetta F
AsennusKatto ja ajoneuvot, Lattia, Seinä
Asennuskoko7 x 8 "
Dia ulkopuolella.1 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus25.5 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys12 "
Kelan sisääntulo1/2 "FNPT
Tiivistetyyppinitriili
Kääntyvä materiaaliNikkelipinnoitettu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysLetku päättyyLetku sisäpuolella Dia.Kelan sisääntuloLetkun pituusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokonaiskorkeusHinta
COXREELS TSHL-N-375 jousipalautusletkukela, koko 3/8 tuumaa, kapasiteetti 75 jalkaa, maksimipaine 300 psi | CE9FPD 29RE59 TSHL-N-3759.38 "3/8 "MNPT3 / 8 "3/8 "FNPT75 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "€1,142.85
COXREELS TSHL-N-3100 Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman koko, 100 jalan kapasiteetti, 300 psi maksimipaine | CE9FPJ 29RE56 TSHL-N-31009.38 "3/8 "MNPT3 / 8 "3/8 "FNPT100 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "€1,241.43
COXREELS TSHL-N-575 Jousipalautusletkukela, 3/4 tuuman koko, 75 jalan kapasiteetti, 300 psi Maksimipaine | CE9FPL 29RE68 TSHL-N-57512 "3/4 "MNPT3 / 4 "1/2 "FNPT75 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "€1,407.62
COXREELS TSHL-N-550 Jousipalautusletkukela, 3/4 tuumaa, 50 jalan kapasiteetti, 300 psi Maksimipaine | CE9FPQ 29RE65 TSHL-N-5509.38 "3/4 "MNPT3 / 4 "1/2 "FNPT50 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "€1,139.59
COXREELS TSHL-N-475 Jousipalautusletkukela, 1/2 tuuman koko, 75 jalan kapasiteetti, 300 psi: n maksimipaine | CE9FQB 29RE62 TSHL-N-4759.38 "1/2 "MNPT1 / 2 "1/2 "FNPT75 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "€1,106.29
COXREELS TSHL-N-4100 Jousipalautusletkukela, 1/2 tuumaa, 100 jalan kapasiteetti, 300 psi Maksimipaine | CE9FQK 33N111 TSHL-N-41009.38 "1/2 "MNPT1 / 2 "1/2 "FNPT100 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "€1,181.33
COXREELS TSHL-N-635 Jousipalautusletkukela, 1 tuuman koko, 35 jalan kapasiteetti, 300 psi Maksimipaine | CE9FQT 29RE70 TSHL-N-63510 "1 "MNPT1"1/2 "FNPT35 ft.1"1 1 / 2 "25.5 "€1,294.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS TSHL-N-650 jousipalautusletkukela, 1 tuuman koko, 50 jalkaa, 300 psi maksimipaine
€1,380.96 / yksikkö