COXREELS THP-N-1100 jousipalautusletkukela, 1/4 tuuman koko, 100 jalkaa kapasiteetti, 5000 psi maksimipaine | CE9FPZ 29RE30

COXREELS THP-N-1100 jousipalautusletkukela, 1/4 tuuman koko, 100 jalkaa kapasiteetti, 5000 psi maksimipaine

Varastossa
Tuote: CE9FPZ Malli: THP-N-1100Ristiviite: 29RE30

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,424.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
LaakeritPysyvästi voideltu
TullimääräHeavy Duty
EAN0674255720206
Letku päättyy1/4 "MNPT
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Letkun pituus100 ft
Letkun materiaaliKumi
KoteloTeräs
SalpaLukitus
Max. Paine5,000 psi
Maks. Lämpötila250 astetta F
AsennusPenkki ja ajoneuvot, katto, lattia, seinä
Kokonaiskorkeus25 1 / 4 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys9 3 / 8 "
Kelan sisääntulo1/4 "FNPT
Tiivistetyyppinitriili
Kääntyvä materiaaliSinkitty teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.65
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusLetku päättyyLetku sisäpuolella Dia.Dia ulkopuolella.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKelan sisääntuloHinta
COXREELS THPL-N-375 Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman koko, 75 jalan kapasiteetti, 4000 Psi suurin paine | CE9FPB 29RE29 THPL-N-375Katto ja ajoneuvot, Lattia, Seinä3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT€1,232.00
COXREELS THP-N-375 Jousipalautteinen letkukela, 3/8 tuuman koko, 75 jalan kapasiteetti, 4000 psi: n maksimipaine | CE9FPC 29RE34 THP-N-375Penkki ja ajoneuvot, katto, lattia, seinä3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT€1,386.67
COXREELS ENL-N-350 Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman koko, 50 jalan kapasiteetti, 300 psi Maksimipaine | CE9FPE 29PY04 ENL-N-350Penkki ja ajoneuvot, katto, lattia, seinä3/8 "MNPT3 / 8 "5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "3/8 "FNPT€870.44
COXREELS ENL-N-350-SS Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman koko, 50 jalan kapasiteetti, 300 psi maksimipaine | CE9FPF 29PY05 ENL-N-350-SSPenkki ja ajoneuvot, katto, lattia, seinä3/8 "MNPT3 / 8 "5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "3/8 "FNPT€2,376.35
COXREELS TMPL-N-3100 Jousipalautteinen letkukela, 3/8 tuuman koko, 100 jalan kapasiteetti, 3000 Psi Suurin paine | CE9FPG 29RE35 TMPL-N-3100Katto ja ajoneuvot, Lattia, Seinä3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT€1,212.25
COXREELS TMP-N-3100 Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman koko, 100 jalan kapasiteetti, 3000 Psi Maksimipaine | CE9FPH 29RE46 TMP-N-3100Penkki ja ajoneuvot, katto, lattia, seinä3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT€1,336.36
COXREELS TMPL-N-575 Jousipalautusletkukela, 3/4 tuuman koko, 75 jalan kapasiteetti, 1500 psi maksimipaine | CE9FPM 29RE44 TMPL-N-575Katto ja ajoneuvot, Lattia, Seinä3/4 "MNPT3 / 4 "-25 1 / 4 "24 "12 1 / 2 "3/4 "FNPT€1,471.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS THP-N-1100 jousipalautusletkukela, 1/4 tuuman koko, 100 jalkaa kapasiteetti, 5000 psi maksimipaine
€1,424.46 / yksikkö