COXREELS SHWT-N-150 hitsausletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa pituus | CF3PDG

COXREELS SHWT-N-150 hitsausletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3PDG Malli: SHWT-N-150

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€914.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Pohjan koko6 x 6 "
EAN0674255719736
Letkun pituus50 ft.
Sisällä Dia.1 / 4 "
Max. Paine200 psi
Asennuskoko4 x 5 "
Kokonaiskorkeus21.25 "
Kokonaispituus19.5 "
kokonaisleveys10.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.8
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
COXREELS SHW-N-1100 hitsausletkukela, 1/4 sisähalkaisija, 100 jalkaa pituus | AA8ARN 16X587 SHW-N-1100100 ft.25.5 "24 "€1,334.96
COXREELS SHW-N-150 hitsausletkukela, 50 jalkaa pituus, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 200 psi maksimipaine, messinki, sininen | CF3PCY 271F18 SHW-N-15050 ft.21.25 "19.5 "€923.29
COXREELS SHW-N-160 Hitsausletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 60 jalan pituus | CF3PCZ SHW-N-16060 ft.25.5 "24 "€856.61
COXREELS SHW-N-175 Hitsausletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 75 jalan pituus | CF3PDA SHW-N-17575 ft.25.5 "24 "€986.24
COXREELS SHWL-N-1100 Hitsausletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3PDB SHWL-N-1100100 ft.25.5 "24 "€888.68
COXREELS SHWL-N-150 Hitsausletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3PDC SHWL-N-15050 ft.21.25 "19.5 "€670.85
COXREELS SHWL-N-160 Hitsausletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 60 jalan pituus | CF3PDD SHWL-N-16060 ft.25.5 "24 "€709.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS SHWT-N-150 hitsausletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa
€914.07 / yksikkö