COXREELS SHW-N-1100 hitsausletkukela, 1/4 sisähalkaisija, 100 jalkaa pituus | AA8ARN 16X587

COXREELS SHW-N-1100 hitsausletkukela, 1/4 sisähalkaisija, 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8ARN Malli: SHW-N-1100Ristiviite: 16X587

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,334.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Pohjan koko6 x 6 "
Laakerit1 "voidellut tarkkuuslaakerit
Drive TypeKevät
EAN0674255725485
LuokkaR
Korkeus25.25 "
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Letkun pituus100 ft.
Letkun ulostulo (tuumaa)1/4
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus23 "
Max. Paine200 psi
Maks. Lämpötila150 F
AsennusLattia, seinä, katto, penkki tai kuorma-auto
Asennuskoko4 x 5 "
Kokonaiskorkeus25.5 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys10.25 "
TiivistetyyppiViton (R)
Kierre9/16 "- 18 UNF
TyyppiHitsauskaasu, letkulla
Leveys10.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.0275
Laivan korkeus (cm)69.34
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)35.05
HS-koodi0674255725485
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • (F) NPT-kelan sisääntulo (sisään) (1/4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
COXREELS SHW-N-150 hitsausletkukela, 50 jalkaa pituus, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 200 psi maksimipaine, messinki, sininen | CF3PCY 271F18 SHW-N-15050 ft.21.25 "19.5 "€923.29
COXREELS SHW-N-160 Hitsausletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 60 jalan pituus | CF3PCZ SHW-N-16060 ft.25.5 "24 "€856.61
COXREELS SHW-N-175 Hitsausletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 75 jalan pituus | CF3PDA SHW-N-17575 ft.25.5 "24 "€986.24
COXREELS SHWL-N-1100 Hitsausletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3PDB SHWL-N-1100100 ft.25.5 "24 "€888.68
COXREELS SHWL-N-150 Hitsausletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3PDC SHWL-N-15050 ft.21.25 "19.5 "€670.85
COXREELS SHWL-N-160 Hitsausletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 60 jalan pituus | CF3PDD SHWL-N-16060 ft.25.5 "24 "€709.61
COXREELS SHWL-N-175 Hitsausletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 75 jalan pituus | CF3PDE SHWL-N-17575 ft.25.5 "24 "€816.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS SHW-N-1100 hitsausletkukela, 1/4 sisähalkaisija, 100 jalkaa
€1,334.96 / yksikkö