COXREELS SHL-N-550 jousipalautusletkukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa pituus | CF3PCP

COXREELS SHL-N-550 jousipalautusletkukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3PCP Malli: SHL-N-550

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,033.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
Pohjan koko6 x 6 "
EAN0674255729636
Letkun pituus50 ft.
Sisällä Dia.3 / 4 "
Max. Paine300 psi
Asennuskoko4 x 5 "
Dia ulkopuolella.1 1 / 16 "
Kokonaiskorkeus25.5 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys9.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Super Hub

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COXREELS SH-N-160 Jousipalautusletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 60 jalan pituus | CF3PBM SH-N-16060 ft.1 / 4 "1 / 2 "21.25 "19.5 "7.63 "€626.85
COXREELS SH-N-3100 Jousipalautusletkukela, 100 jalkaa pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3PBN 135D31 SH-N-3100100 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.25 "24 "8.25 "€1,145.63
COXREELS SH-N-350 jousipalautusletkukela, 50 jalkaa pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3PBP 135D26 SH-N-35050 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.25 "19.5 "8.25 "€692.63
COXREELS SH-N-360 Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 60 jalan pituus | CF3PBQ SH-N-36060 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.25 "19.5 "8.25 "€726.31
COXREELS SH-N-375 Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 75 jalan pituus | CF3PBR SH-N-37575 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.25 "24 "8.25 "€848.59
COXREELS SH-N-4100 Jousipalautusletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3PBT SH-N-4100100 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "€1,153.45
COXREELS SH-N-435 Jousipalautusletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 35 jalan pituus | CF3PBU SH-N-43535 ft.1 / 2 "3 / 4 "21.25 "19.5 "8.25 "€719.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS SHL-N-550 jousipalautusletkukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa
€1,033.54 / yksikkö