Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ UWB05036GR25 Silmukkapultti olkapäällä 5/16-18, 25PK | AE2HWZ 4XLJ3

APPROVED VENDOR UWB05036GR25 Silmäpultti olkapäällä 5/16-18, 25PK

Varastossa
Tuote: AE2HWZ Malli: UWB05036GR25Ristiviite: 4XLJ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.7 / 8 "
Silmä ulkopuolella Dia.1.5 "
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2.75 "
Varren pituus1.125 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1.125 "
Kierteen koko5 / 16-18
Työkuorman raja900 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.24
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR UWB05036GR25 Silmäpultti olkapäällä 5/16-18, 25PK
€118.62 /pakkaus