Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COXREELS LG-LP-320-HV jousipalautusletkukela, 20 jalkaa pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3MGZ 60GW06

COXREELS LG-LP-320-HV jousipalautusletkukela, 20 jalkaa pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman MNPT, messinki, sininen

Varastossa
Tuote: CF3MGZ Malli: LG-LP-320-HVRistiviite: 60GW06

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€365.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Pohjan koko8.38 x 4.69 "
EAN0674255752498
Letkun pituus20 ft.
Sisällä Dia.3 / 8 "
Max. Paine300 psi
Asennuskoko2.5 x 6 "
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Kokonaiskorkeus10.63 "
Kokonaispituus10.5 "
kokonaisleveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkea näkyvyys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPohjan kokoLetkun pituuskokonaisleveysSisällä Dia.eräAsennuskokoDia ulkopuolella.Hinta
COXREELS P-LP-325-HV jousipalautusletkukela, 25 jalkaa pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3KMR 60GW07 P-LP-325-HV13.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "Letkun kela3 x 5 "5 / 8 "€447.05
COXREELS P-LP-350-HV jousipalautusletkukela, 50 jalkaa pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3KMT 60GW08 P-LP-350-HV17.33 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "Letkun kela4 x 5 "5 / 8 "€662.05
COXREELS P-LP-425-HV jousipalautusletkukela, 25 jalkaa pituus, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3KMU 60GW09 P-LP-425-HV17.33 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "Letkun kela4 x 5 "13 / 16 "€556.16
COXREELS P-LP-450-HV jousipalautusletkukela, 50 jalkaa pituus, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3KMV 60GW10 P-LP-450-HV17.33 "6 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "Letkun kela4 x 5 "13 / 16 "€722.52
COXREELS SH-N-3100-HV jousipalautusletkukela, 100 jalkaa pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3KQU 60GW13 SH-N-3100-HV24 "6 x 6 "100 ft.8.25 "3 / 8 "Letkun kela4 x 5 "5 / 8 "€1,104.92
COXREELS SH-N-350-HV jousipalautusletkukela, 50 jalkaa pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3KQV 60GW11 SH-N-350-HV19.5 "6 x 6 "50 ft.8.25 "3 / 8 "Letkun kela4 x 5 "5 / 8 "€798.91
COXREELS SH-N-375-HV jousipalautusletkukela, 75 jalkaa pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3KQW 60GW12 SH-N-375-HV24 "6 x 6 "75 ft.8.25 "3 / 8 "Letkun kela4 x 5 "5 / 8 "€903.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS LG-LP-320-HV jousipalautusletkukela, 20 jalkaa pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman MNPT, messinki, sininen
€365.86 / yksikkö