COXREELS P-LP-450-HV jousipalautusletkukela, 50 jalkaa pituus, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3KMV 60GW10

COXREELS P-LP-450-HV jousipalautusletkukela, 50 jalkaa pituus, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuuman MNPT, messinki, sininen

Varastossa
Tuote: CF3KMV Malli: P-LP-450-HVRistiviite: 60GW10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€707.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Pohjan koko6 x 6 "
EAN0674255752535
Letkun pituus50 ft.
Sisällä Dia.1 / 2 "
Asennuskoko4 x 5 "
Dia ulkopuolella.13 / 16 "
Kokonaiskorkeus18.63 "
Kokonaispituus17.33 "
kokonaisleveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkea näkyvyys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPohjan kokoLetkun pituuskokonaisleveysSisällä Dia.eräAsennuskokoDia ulkopuolella.Hinta
COXREELS P-LP-325-HV jousipalautusletkukela, 25 jalkaa pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3KMR 60GW07 P-LP-325-HV13.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "Letkun kela3 x 5 "5 / 8 "€442.40
COXREELS P-LP-350-HV jousipalautusletkukela, 50 jalkaa pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3KMT 60GW08 P-LP-350-HV17.33 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "Letkun kela4 x 5 "5 / 8 "€638.18
COXREELS P-LP-425-HV jousipalautusletkukela, 25 jalkaa pituus, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3KMU 60GW09 P-LP-425-HV17.33 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "Letkun kela4 x 5 "13 / 16 "€550.38
COXREELS SH-N-3100-HV jousipalautusletkukela, 100 jalkaa pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3KQU 60GW13 SH-N-3100-HV24 "6 x 6 "100 ft.8.25 "3 / 8 "Letkun kela4 x 5 "5 / 8 "€1,093.43
COXREELS SH-N-350-HV jousipalautusletkukela, 50 jalkaa pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3KQV 60GW11 SH-N-350-HV19.5 "6 x 6 "50 ft.8.25 "3 / 8 "Letkun kela4 x 5 "5 / 8 "€762.39
COXREELS SH-N-375-HV jousipalautusletkukela, 75 jalkaa pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3KQW 60GW12 SH-N-375-HV24 "6 x 6 "75 ft.8.25 "3 / 8 "Letkun kela4 x 5 "5 / 8 "€879.44
COXREELS SH-N-4100-HV jousipalautusletkukela, 100 jalkaa pituus, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3KQX 60GW16 SH-N-4100-HV24 "6 x 6 "100 ft.8.75 "1 / 2 "Letkun kela4 x 5 "13 / 16 "€1,175.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS P-LP-450-HV jousipalautusletkukela, 50 jalkaa pituus, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuuman MNPT, messinki, sininen
€707.20 / yksikkö