COXREELS EZ-THPL-175 jousipalautusletkukela, korkeapaine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 75 jalkaa pituus | CF3PVJ

COXREELS EZ-THPL-175 jousipalautusletkukela, korkea paine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 75 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3PVJ Malli: EZ-THPL-175

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,085.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
Pohjan koko8 x 9 "
EAN0674255725843
Letkun pituus75 ft.
Sisällä Dia.1 / 4 "
Max. Paine5000 psi
Asennuskoko7 x 8 "
Dia ulkopuolella.9 / 16 "
Kokonaiskorkeus25.5 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys9.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.95
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
COXREELS EZ-THP-375 Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman koko, 75 jalan kapasiteetti, 5000 psi Maksimi paine | CE9FPA 29PZ75 EZ-THP-37575 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "25.5 "24 "€1,506.44
COXREELS EZ-TSH-3100 Jousipalautusletkukela, 100 jalkaa pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3KYK 260N33 EZ-TSH-3100100 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "25.5 "24 "€1,295.94
COXREELS EZ-TSH-350 Jousipalautusletkukela, 50 jalkaa pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3KYL 260N32 EZ-TSH-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.25 "19.5 "€788.92
COXREELS EZ-TSH-375 Jousipalautusletkukela, 75 jalkaa pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3KYM 271D93 EZ-TSH-37575 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "25.5 "24 "€1,205.23
COXREELS EZ-TSH-4100 Jousipalautusletkukela, 100 jalkaa pituus, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3KYN 260N34 EZ-TSH-4100100 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "25.5 "24 "€1,304.43
COXREELS EZ-TSH-450 Jousipalautusletkukela, 50 jalkaa pituus, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3KYP 271D94 EZ-TSH-45050 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21.25 "19.5 "€836.50
COXREELS EZ-TSH-475 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 75 jalan pituus | CF3KYQ EZ-TSH-47575 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "25.5 "24 "€1,193.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS EZ-THPL-175 jousipalautusletkukela, korkea paine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 75 jalkaa
€1,085.13 / yksikkö